Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4 tuuman tapin halk. | CG8RTX 41ME97

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8RTX Malli: U39798.075.0350Ristiviite: 41ME97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2331
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.075.0350 Clevis Pin, 3 1/2 tuuman pituus, 3/4 tuuman tapin halk.
€8.61 / yksikkö