Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK | CG8RQP 41ME43

FABORY U39798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RQP Malli: U39798.037.0275Ristiviite: 41ME43 / 178N03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus2 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4302
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.037.0275 Clevis Pin, 2-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€17.69 /pakkaus