Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.018.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RNJ 41MD90

FABORY U39798.018.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RNJ Malli: U39798.018.0100Ristiviite: 41MD90

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus1"
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.018.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€12.00 /pakkaus