Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.125.0800 Clevis-tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/4 tuuman tapin halk. | CG8RMY 41MD80

FABORY U39797.125.0800 Clevis Pin, pituus 8 tuumaa, 1-1/4 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8RMY Malli: U39797.125.0800Ristiviite: 41MD80 / 178M41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus8"
Pin Dia.1 1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5584
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.125.0800 Clevis Pin, pituus 8 tuumaa, 1-1/4 tuuman tapin halk.
€63.51 / yksikkö