Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.037.0550 Clevis Pin, 5 1/2 Inch Length, 3/8 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RJQ 41MD03

FABORY U39797.037.0550 Clevis Pin, pituus 5 1/2 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RJQ Malli: U39797.037.0550Ristiviite: 41MD03 / 178L64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus5 1 / 2
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8451
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.037.0550 Clevis Pin, pituus 5 1/2 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€47.68 /pakkaus