Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.025.0112 Clevis Pin, 1-1/8 tuuman pituus, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RGQ 41MC56

FABORY U39797.025.0112 Clevis Pin, 1-1/8 tuuman pituus, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RGQ Malli: U39797.025.0112Ristiviite: 41MC56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 8
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus1 1 / 8
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2218
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.025.0112 Clevis Pin, 1-1/8 tuuman pituus, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€13.76 /pakkaus