Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39750.025.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 1/4 tuuman tapin halk., 10PK | CG8RFR 41VJ29

FABORY U39750.025.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RFR Malli: U39750.025.0100Ristiviite: 41VJ29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Suuri päädia.0.25 "
Kokonaispituus1"
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiTyyppi E
Pieni päädia.0.25 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39750.025.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€13.66 /pakkaus