Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.087.0350 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.8751 - 0.8753 tuuman tapin halkaisija. | CG8PNC 2ME85

FABORY U39080.087.0350 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.8751 - 0.8753 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PNC Malli: U39080.087.0350Ristiviite: 2ME85 / 175M25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)156,000 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija7 / 8 "
Pin Dia.0.8751 - 0.8753 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)78,000 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2938
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.087.0350 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.8751 - 0.8753 tuuman tapin halkaisija.
€28.30 / yksikkö