Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.075.0550 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.75 tuuman tapin halkaisija. | CG8PMX 41UY56

FABORY U39080.075.0550 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.75 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PMX Malli: U39080.075.0550Ristiviite: 41UY56 / 179T26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 1 / 2 "
Nimellishalkaisija3 / 4 "
Pin Dia.0.75 "
Pin-tyyliKarkaistu maa
Rockwellin kovuusC60
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.075.0550 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.75 tuuman tapin halkaisija.
€33.88 / yksikkö