Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.075.0300 Dowel Pin, 3/4 Inch Nominal Dia., 0.7501 To 0.7501 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMR 2ME76

FABORY U39080.075.0300 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.7501 - 0.7501 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PMR Malli: U39080.075.0300Ristiviite: 2ME76 / 175M22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)114,000 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 - 0.7501 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)57,000 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.075.0300 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.7501 - 0.7501 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€29.44 /pakkaus