Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.009.0050 Tappitappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, 0.0938 - 0.0940 tuuman tapin halkaisija, 100 PK | CG8PJF 2MB14

FABORY U39080.009.0050 tapitappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, 0.0938 - 0.0940 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PJF Malli: U39080.009.0050Ristiviite: 2MB14 / 175L86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1,800 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1/2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Pin Dia.0.0938 - 0.0940 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)900 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.009.0050 tapitappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, 0.0938 - 0.0940 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€12.39 /pakkaus