Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.087.0400 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.875 tuuman tapin halkaisija. | CG8PFT 41UX40

FABORY U39070.087.0400 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.875 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PFT Malli: U39070.087.0400Ristiviite: 41UX40 / 182D72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)76090
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4 "
Nimellishalkaisija7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3366
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.087.0400 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.875 tuuman tapin halkaisija.
€7.52 / yksikkö