Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.037.0250 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PDU 41UW90

FABORY U39070.037.0250 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PDU Malli: U39070.037.0250Ristiviite: 41UW90 / 182D29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)13850
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2 1 / 2 "
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1917
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.037.0250 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€34.97 /pakkaus