Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.012.0175 Tappitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PBX 41UW47

FABORY U39070.012.0175 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PBX Malli: U39070.012.0175Ristiviite: 41UW47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 3 / 4 "
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.012.0175 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€7.23 /pakkaus