Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.409.0400 kartiotappi, #7 X 4 koko, 3/8-24 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8PAB 41LM86

FABORY U39002.409.0400 kartiotappi, koko #7 x 4, kierrekoko 3/8-24, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8PAB Malli: U39002.409.0400Ristiviite: 41LM86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.408 - 0.410 "
Pituus4 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 7 x 4
Pieni päädia.0.324 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.409.0400 kartiotappi, koko #7 x 4, kierrekoko 3/8-24, vapaasti leikkaava teräslaatu
€15.78 / yksikkö