Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 Size, 1/4-28 Thread Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NZF 41LM67

FABORY U39002.250.0125 kartiotappi, #4 X 1-1/4 koko, 1/4-28 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NZF Malli: U39002.250.0125Ristiviite: 41LM67

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.249 - 0.251 "
Pituus1 1 / 4 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 4 x 1 1/4
Pieni päädia.0.222 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.250.0125 kartiotappi, #4 X 1-1/4 koko, 1/4-28 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€27.71 /pakkaus