Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.409.0325 kartiotappi, #7 X 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8NXD 41LL54

FABORY U39000.409.0325 kartiotappi, #7 X 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NXD Malli: U39000.409.0325Ristiviite: 41LL54
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
€33.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.408 - 0.410 "
Pituus3 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 7 x 3 1/4
Pieni päädia.#7
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2547
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.409.0325 kartiotappi, #7 X 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€33.69 /pakkaus