Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.341.0175 kartiotappi, #6 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK | CG8NWF 41LL32

FABORY U39000.341.0175 kartiotappi, #6 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NWF Malli: U39000.341.0175Ristiviite: 41LL32 / 177R48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus1 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 6 x 1 3/4
Pieni päädia.#6
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.341.0175 kartiotappi, #6 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK
€8.96 /pakkaus