Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUK 41LK89

FABORY U39000.193.0250 kartiotappi, #2 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8NUK Malli: U39000.193.0250Ristiviite: 41LK89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.192 - 0.194 "
Pituus2 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 2 x 2 1/2
Pieni päädia.#2
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1971
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.193.0250 kartiotappi, #2 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK
€70.69 /pakkaus