Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.156.0087 kartiotappi, #0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK | CG8NTJ 41LK65

FABORY U39000.156.0087 kartiotappi, #0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8NTJ Malli: U39000.156.0087Ristiviite: 41LK65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus7/8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.155 - 0.157 "
Pituus7 / 8 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko#0 x 7/8
Pieni päädia.#0
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.156.0087 kartiotappi, #0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK
€5.71 /pakkaus