Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U37061.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 7/8 tuuman koko, 0.2188 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 5PK | CG8NQE 54FV64

FABORY U37061.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 7/8 tuuman koko, 0.2188 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NQE Malli: U37061.087.0001Ristiviite: 54FV64 / 54FW12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.1.459 "
Koko7 / 8 "
Paksuus0.2188 "
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U37061.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 7/8 tuuman koko, 0.2188 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 5PK
€4.03 /pakkaus