Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U37061.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, koko 5/16 tuumaa, paksuus 0.0781 tuumaa, jousilukkotyyppi, 100 PK | CG8NPX 54FV57

FABORY U37061.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 5/16 tuuman koko, 0.0781 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8NPX Malli: U37061.031.0001Ristiviite: 54FV57 / 54FW05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.0.583 "
Koko5 / 16 "
Paksuus0.0781 "
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U37061.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, 5/16 tuuman koko, 0.0781 tuumaa paksu, jousilukkotyyppi, 100PK
€5.39 /pakkaus