FABORY U22551.200.1350 Fully Threaded Rod, 13 1/2 Inch Length, 2-8 Thread Size, 3PK | CG8NDF 26LT02

FABORY U22551.200.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 2-8 kierrekoko, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8NDF Malli: U22551.200.1350Ristiviite: 26LT02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4644
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.200.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 2-8 kierrekoko, 3PK
€544.95 /pakkaus