FABORY U22551.162.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK | CG8NCK 26LR82

FABORY U22551.162.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCK Malli: U22551.162.1325Ristiviite: 26LR82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 5 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1986
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.162.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-5/8-8 kierrekoko, 4PK
€498.95 /pakkaus