FABORY U22551.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK | CG8NBK 26LR59

FABORY U22551.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8NBK Malli: U22551.137.1000Ristiviite: 26LR59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3335
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.137.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-3/8-8 kierrekoko, 8PK
€463.51 /pakkaus