FABORY U22551.112.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 25PK | CG8MZV 26LR20

FABORY U22551.112.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MZV Malli: U22551.112.0550Ristiviite: 26LR20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4594
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.112.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 25PK
€646.30 /pakkaus