FABORY U22551.100.0825 Fully Threaded Stud, 8 1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, 20PK | CG8MZR 26LR15

FABORY U22551.100.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG8MZR Malli: U22551.100.0825Ristiviite: 26LR15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4726
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.100.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK
€621.26 /pakkaus