FABORY U22551.087.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 30PK | CG8MZG 26LP98

FABORY U22551.087.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG8MZG Malli: U22551.087.0750Ristiviite: 26LP98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0476
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.087.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 30PK
€694.13 /pakkaus