FABORY U22551.075.1025 Täyskierteinen tappi, 10 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK | CG8MYX 26LP85

FABORY U22551.075.1025 Täyskierteinen tappi, 10 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MYX Malli: U22551.075.1025Ristiviite: 26LP85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8552
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.1025 Täyskierteinen tappi, 10 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK
€566.88 /pakkaus