FABORY U22551.075.0450 Täyskierteinen tappi, 4 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK | CG8MYN 26LP75

FABORY U22551.075.0450 Täyskierteinen tappi, 4 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK

Varastossa
Tuote: CG8MYN Malli: U22551.075.0450Ristiviite: 26LP75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5001
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0450 Täyskierteinen tappi, 4 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK
€711.98 /pakkaus