FABORY U22538.150.1225 Täyskierteinen tanko, pituus 12-1/4 tuumaa, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK | CG8MYA 26LU35

FABORY U22538.150.1225 Täyskierteinen tanko, 12-1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8MYA Malli: U22538.150.1225Ristiviite: 26LU35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,807.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus12 1 / 4
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5836
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.150.1225 Täyskierteinen tanko, 12-1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK
€3,807.31 /pakkaus