FABORY U22538.062.0400 Täyskierteinen tappi, 4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK | CG8MXN 26LT97

FABORY U22538.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MXN Malli: U22538.062.0400Ristiviite: 26LT97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4"
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5995
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK
€589.58 /pakkaus