FABORY U22538.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK | CG8MXM 26LT96

FABORY U22538.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MXM Malli: U22538.062.0375Ristiviite: 26LT96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 3 / 4
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8058
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€504.66 /pakkaus