FABORY U22538.050.0300 Täyskierteinen tappi, 3 tuuman pituus, 1/2-13 kierrekoko, 200PK | CG8MXK 26LT85

FABORY U22538.050.0300 Täyskierteinen tappi, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 200PK

Varastossa
Tuote: CG8MXK Malli: U22538.050.0300Ristiviite: 26LT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3"
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9448
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.050.0300 Täyskierteinen tappi, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 200PK
€489.10 /pakkaus