FABORY U22538.050.0250 Fully Threaded Stud, 2-1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, 250PK | CG8MXJ 26LT83

FABORY U22538.050.0250 Täyskierteinen tappi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 250PK

Varastossa
Tuote: CG8MXJ Malli: U22538.050.0250Ristiviite: 26LT83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus2 1 / 2 "
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4258
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.050.0250 Täyskierteinen tappi, pituus 2-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, 250PK
€571.62 /pakkaus