FABORY U22534.150.0800 Fully Threaded Stud, 8 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 8PK | CG8MXH 26LT80

FABORY U22534.150.0800 Täyskierteinen tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MXH Malli: U22534.150.0800Ristiviite: 26LT80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8"
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6986
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22534.150.0800 Täyskierteinen tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK
€429.49 /pakkaus