FABORY U22320.075.0325 Fully Threaded Stud, 3 1/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 100PK | CG8MWF 26LT30

FABORY U22320.075.0325 Täyskierteinen tappi, 3 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MWF Malli: U22320.075.0325Ristiviite: 26LT30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusMax C54
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-150 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka L7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0795
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22320.075.0325 Täyskierteinen tappi, 3 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 100PK
€268.05 /pakkaus