FABORY U22289.187.0001 Hex Nut, 1-7/8-8 Thread Size, 15PK | CG8MVZ 26LV02

FABORY U22289.187.0001 kuusiomutteri, 1-7/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MVZ Malli: U22289.187.0001Ristiviite: 26LV02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,623.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 7/8 "-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1.802 "- 1.886"
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASTM A194
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Leveys asuntojen poikki2 27/32 "- 2 15/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5748
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22289.187.0001 kuusiomutteri, 1-7/8-8 kierrekoko, 15PK
€4,623.18 /pakkaus