FABORY U22085.150.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK | CG8MUH 26LP31

FABORY U22085.150.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MUH Malli: U22085.150.0925Ristiviite: 26LP31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6826
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.150.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK
€236.39 /pakkaus