FABORY U22085.112.1750 Täyskierteinen tanko, 17 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK | CG8MTD 26LN98

FABORY U22085.112.1750 Täyskierteinen tanko, 17 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MTD Malli: U22085.112.1750Ristiviite: 26LN98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus17 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7303
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.1750 Täyskierteinen tanko, 17 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK
€464.18 /pakkaus