FABORY U22085.112.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK | CG8MTC 26LN97

FABORY U22085.112.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MTC Malli: U22085.112.1650Ristiviite: 26LN97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus16 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8892
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK
€441.13 /pakkaus