FABORY U22085.100.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK | CG8MQP 26LN55

FABORY U22085.100.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MQP Malli: U22085.100.0625Ristiviite: 26LN55

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus6 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7733
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.100.0625 Täyskierteinen tappi, 6 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 25PK
€211.08 /pakkaus