FABORY U22085.087.0450 Fully Threaded Stud, 4 1/2 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, 50PK | CG8MPY 26LN35

FABORY U22085.087.0450 Täyskierteinen tappi, 4 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8MPY Malli: U22085.087.0450Ristiviite: 26LN35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0378
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.087.0450 Täyskierteinen tappi, 4 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 50PK
€305.05 /pakkaus