FABORY U22085.075.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK | CG8MPV 26LN32

FABORY U22085.075.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MPV Malli: U22085.075.1075Ristiviite: 26LN32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4506
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 25PK
€198.41 /pakkaus