FABORY U22085.075.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuumaa pituus, 3/4-10 kierrekoko, 40PK | CG8MPL 26LN24

FABORY U22085.075.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8MPL Malli: U22085.075.0775Ristiviite: 26LN24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3654
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 40PK
€232.18 /pakkaus