FABORY U22085.062.0425 Fully Threaded Stud, 4 1/4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 100PK | CG8MNW 26LM94

FABORY U22085.062.0425 Täyskierteinen tappi, 4 1/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MNW Malli: U22085.062.0425Ristiviite: 26LM94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3929
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.062.0425 Täyskierteinen tappi, 4 1/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€221.62 /pakkaus