FABORY U22080.225.2050 Fully Threaded Rod, 20 1/2 Inch Length, 2-1/4-8 Thread Size, 2PK | CG8MNJ 26LM73

FABORY U22080.225.2050 Täyskierteinen tanko, 20 1/2 tuuman pituus, 2-1/4-8 kierrekoko, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8MNJ Malli: U22080.225.2050Ristiviite: 26LM73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus20 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.1988
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.225.2050 Täyskierteinen tanko, 20 1/2 tuuman pituus, 2-1/4-8 kierrekoko, 2PK
€460.92 /pakkaus