FABORY U22080.187.1625 Täyskierteinen tanko, 16 1/4 tuuman pituus, 1-7/8-8 kierrekoko, 3PK | CG8MMV 26LM59

FABORY U22080.187.1625 Täyskierteinen tanko, 16 1/4 tuuman pituus, 1-7/8-8 kierrekoko, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MMV Malli: U22080.187.1625Ristiviite: 26LM59

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus16 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 7 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8959
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.187.1625 Täyskierteinen tanko, 16 1/4 tuuman pituus, 1-7/8-8 kierrekoko, 3PK
€234.29 /pakkaus