FABORY U22080.175.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 3PK | CG8MMM 26LM51

FABORY U22080.175.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MMM Malli: U22080.175.1650Ristiviite: 26LM51

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus16 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3574
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.175.1650 Täyskierteinen tanko, 16 1/2 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 3PK
€257.58 /pakkaus