FABORY U22080.100.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK | CG8MFL 26LK68

FABORY U22080.100.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MFL Malli: U22080.100.1000Ristiviite: 26LK68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus10 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.262
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.100.1000 Täyskierteinen tappi, 10 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 15PK
€184.92 /pakkaus